#25W-300×20 SAXINニューライトスカイブフィルム標準品 作新工業 85007328

SAXINニューライトスカイブフィルム標準品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
アズワン品番67-3119-79
内容量1巻注文コード85007328品番#25W-300×20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

超高分子量ポリエチレンの工業用フィルムです。、耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。

仕様●材質:超高分子量ポリエチレン、ニューライト NL-W●使用温度範囲:0~80℃●厚さ(mm):0.25●幅(mm):300●長さ(m):20●色:乳白アズワン品番67-3119-79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする