YHAL0300 PTFE羽根付き撹拌棒 アズワン 85008545

YHAL0300 PTFE羽根付き撹拌棒 アズワン 85008545
YHAL0300 PTFE羽根付き撹拌棒 アズワン 85008545

PTFE羽根付き撹拌棒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-3146-62
内容量1個注文コード85008545品番YHAL0300
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,499
販売価格(税別)
4,090

180°開閉式タイプの羽根付きです。、口の狭い容器にも羽根を閉じた状態で挿入でき、羽根は容器底面に押し付けると開きます。、接液部は耐熱性や耐薬品性に優れたPTFE製で、ロッド部はステンレスの芯入りで、分解不可。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。

仕様●羽根長さ(mm):閉じた状態/20、開いた状態/60●ロッド径×全長(mm):7×300アズワン品番67-3146-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする