曜日別特売
9204+SKSP02B 高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SKSP02Bシリーズ 空調服 85014985

9204+SKSP02B 高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SKSP02Bシリーズ 空調服 85014985
9204+SKSP02B 高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SKSP02Bシリーズ 空調服 85014985
9204+SKSP02B 高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SKSP02Bシリーズ 空調服 85014985

高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SKSP02Bシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1セット注文コード85014985品番9204+SKSP02B
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。

仕様着丈(cm):70●桁丈(cm):91●胸囲(cm):142●クラス2:蛍光素材/0.50m2以上、再帰性反射素材/0.13m2以上、車両速度/60km/h以下●その他仕様●▼調整紐●▼左内側バッテリー専用ポケット●▼両胸ファスナー付きポケット●▼ラグラン袖●▼氏名片布付き●▼傷つけ防止設計●▼裾ドローコード付き●▼左袖ペン差し●▼腰ポケット●スターターキットのセット内容:ファン(FAN2200B)、バッテリー(BTSP1)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、充電アダプタ(LIACR)●出力:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)●充電時間:約8時間(LIACRの場合)●バッテリー(BTSP1)定格容量:6500mAh(46.8wh)●空調服の連続使用時間(FAN2200使用時):7.2V/約8時間、6V/約12時間、5V/約18時間、3.3V/24時間以上●最大風量(L/秒)●▼出力電圧7.2V:48.8●▼出力電圧6.0V:42.2●▼出力電圧5.0V:36.8●▼出力電圧3.3V:25.8●動作時間(時間)●▼出力電圧7.2V:約8●▼出力電圧6.0V:約12●▼出力電圧5.0V:約18●▼出力電圧3.3V:約24セット内容セット品サイズ5Lアズワン品番67-3163-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする