ヤナセ(柳瀬)
フェルトディスク Φ125
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
85046300
品番
5HF02
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡のような鏡面に仕上がります。
外径125mmです。
用途
鉄・ステンレス等、一般金属の鏡面仕上げ、光沢出し。
厚さ(mm)
12
砥材
羊毛
穴径(Φmm)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
125
適合材
鉄・ステンレス等・一般金属