ヤナセ(柳瀬)
ドラム&バンドセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
85046415
品番
B15
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
ドラムに被せるだけで、簡単に使用できます。
ドラムに適度な弾性があり、加工物に馴染みます。
用途
パイプの内面や金属加工、曲面研磨、バリ取り、木工研磨。
軸径(Φmm)
6
粒度
60/120
寸法(mm)
ドラム:15×20、バンド:15×20
砥材
A
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
金属・木工