ヤナセ(柳瀬)
クッションコーン&ホルダーS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
85046476
品番
CS-SETX
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ホルダーがスポンジで弾性があるため、ワークによく馴染みます。
平面や曲面の研磨、バリ取りに適しています。
用途
金属の荒削り~中仕上げ。
粒度
A150,Z80
砥材
A,Z
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
適合材
金属