ヤナセ(柳瀬)
クッションコーン替ペーパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
粒度
150
60
80
150
120
240
400
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85046510
品番
CSA8
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
替えペーパーです。
アルミナ砥粒で、金属の平面や曲面の研磨に適しています。
用途
金属の荒削り~中仕上げ。
粒度
150
砥材
A
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
適合材
金属