CSA12 クッションコーン替ペーパー ヤナセ(柳瀬) 85046537

CSA12 クッションコーン替ペーパー ヤナセ(柳瀬) 85046537
CSA12 クッションコーン替ペーパー ヤナセ(柳瀬) 85046537

クッションコーン替ペーパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
粒度400
内容量1個注文コード85046537品番CSA12
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

替えペーパーです。
アルミナ砥粒で、金属の平面や曲面の研磨に適しています。

用途金属の荒削り~中仕上げ。粒度400砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする