HBN-3205 汚れ取りブラシ・替ナイロン ヤナセ(柳瀬) 85046607

HBN-3205 汚れ取りブラシ・替ナイロン ヤナセ(柳瀬) 85046607
HBN-3205 汚れ取りブラシ・替ナイロン ヤナセ(柳瀬) 85046607

汚れ取りブラシ・替ナイロン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
粒度320
内容量1個注文コード85046607品番HBN-3205
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

替えナイロンです。
届きにくい溝、角、隙間が磨けます。マジックテープ式のため、取り換え簡単です。

用途金属の汚れ落としや、木工のケバ取り。粒度320寸法(mm)15×50砥材ナイロン適合材金属、木工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする