曜日別特売
HUF803 軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬) 85046817

HUF803 軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬) 85046817
HUF803 軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬) 85046817

軸付フラップホイール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
粒度40
内容量1個注文コード85046817品番HUF803
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

中心部から放射状にペーパーが植えてあるので、目詰まりしにくく曲面でも作業できます。
目詰まりがなく、平面はもちろん曲面の作業が可能です。

用途バリ取り・錆取り・塗装前の研磨・金属・木材の研磨。軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度40砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属・木材外径(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする