ヤナセ(柳瀬)
軸付フラップホイール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
粒度
60
40
60
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85046826
品番
HUF804
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
中心部から放射状にペーパーが植えてあるので、目詰まりしにくく曲面でも作業できます。
目詰まりがなく、平面はもちろん曲面の作業が可能です。
用途
バリ取り・錆取り・塗装前の研磨・金属・木材の研磨。
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
粒度
60
砥材
アルミナ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
適合材
金属・木材
外径(mm)
80