HNF8010 ユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬) 85046878

HNF8010 ユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬) 85046878
HNF8010 ユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬) 85046878

ユニロン軸付ホイール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
粒度240
外径(mm)80
内容量1個注文コード85046878品番HNF8010
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。
仕上げ面の表面粗さが均一です。

用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度240砥材ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属・木工・ステンレス・アルミ製品外径(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする