曜日別特売
HMF5011 ユニロン軸付ホイールMIX ヤナセ(柳瀬) 85046914

HMF5011 ユニロン軸付ホイールMIX ヤナセ(柳瀬) 85046914
HMF5011 ユニロン軸付ホイールMIX ヤナセ(柳瀬) 85046914

ユニロン軸付ホイールMIX

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
粒度320
内容量1個注文コード85046914品番HMF5011
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ユニロン軸付ホイールに研磨布をサンドしたMIXタイプです。
ユニロン軸付きホイールより研磨力に優れています。

用途金属表面の錆取り、黒皮取り塗料剥がし。軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度320砥材ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする