曜日別特売
8360 ピンソニックキルトジャケット 8360 ATION(エイション) 85047779

高周波キルト加工

8360 ピンソニックキルトジャケット 8360 ATION(エイション) 85047779
8360 ピンソニックキルトジャケット 8360 ATION(エイション) 85047779
8360 ピンソニックキルトジャケット 8360 ATION(エイション) 85047779
8360 ピンソニックキルトジャケット 8360 ATION(エイション) 85047779
8360 ピンソニックキルトジャケット 8360 ATION(エイション) 85047779

ピンソニックキルトジャケット 8360

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
ブラックカモ
内容量1着注文コード85047779品番8360
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

軽い着心地で肌寒い時に最適な中綿キルトジャケットです。
高周波キルト加工により中綿が飛び出しません。
作業時の腕の上げ下げが容易な袖・脇下ニット素材です。
裏地は起毛素材で暖かくソフトな風合いです。

用途
一般作業全般
ブラックカモサイズL混率(%)表側 ポリエステル100 中わた ポリエステル100 裏側 ポリエステル100 袖・脇 ポリエステル100 襟内側 ポリエステル100胸廻(cm)110着丈(cm)68適応身長(cm)170~180裄丈(cm)81適応胸囲(cm)90~98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする