HNSS35B モニターアーム HUANUO 85154380

HNSS35B モニターアーム HUANUO 85154380
HNSS35B モニターアーム HUANUO 85154380
HNSS35B モニターアーム HUANUO 85154380
HNSS35B モニターアーム HUANUO 85154380
HNSS35B モニターアーム HUANUO 85154380
HNSS35B モニターアーム HUANUO 85154380
HNSS35B モニターアーム HUANUO 85154380
HNSS35B モニターアーム HUANUO 85154380
HNSS35B モニターアーム HUANUO 85154380

モニターアーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード85154380品番HNSS35B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ガススプリング式のシングルモニターアームです。 最大34インチのモニターを搭載でき、よりデスクからの距離が高く、より安定性が高い設計です。 ベースにはドッキングステーションが備わっており、ノートパソコンの充電(65W)、コンピューターのHDMI出力、スマートフォンの画面共有、USB-CおよびUSB-Aの充電、PCのUSB拡張などが可能です。

質量(g)5kgタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式/グロメット式内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85耐荷重(kg)2~10液晶モニター1台適合モニターサイズ13~34インチ回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):55●アームの最大伸展長さ(前に):65アームの可動方向水平垂直I/Oポートベース:HDMI、RJ45、3.5mm Audio、USB-C (PD 100W)、USB-C(75/7.5W 各1)、USB 3.0 A適合範囲(cm)高さ調整:34.5対応VESA規格75×75 / 100×100
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする