ハウステック
ハウステック PP製人大シンク用排水フタ 嬉シンク用(FH)セサミグレー WHSF-FH
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
85196494
品番
WHSF-FH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
適合
嬉シンク(FH:セサミグレー)用
色
グレー
寸法(mm)
7×145×145
材質
樹脂
注意
※嬉シンク質感とは異なります。
※適合商品によりサイズが異なります。
※ご使用中の商品のサイズをご確認下さい。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません