GW09-PT4004 ハウステック 断熱クミフタ(595×700)2枚 GW09-PT4004 ハウステック 85197097

GW09-PT4004 ハウステック 断熱クミフタ(595×700)2枚 GW09-PT4004 ハウステック 85197097
GW09-PT4004 ハウステック 断熱クミフタ(595×700)2枚 GW09-PT4004 ハウステック 85197097
GW09-PT4004 ハウステック 断熱クミフタ(595×700)2枚 GW09-PT4004 ハウステック 85197097

ハウステック 断熱クミフタ(595×700)2枚 GW09-PT4004

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1セット(2枚)注文コード85197097品番GW09-PT4004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
寸法(幅×長さ)(mm)595×700適合Lシリーズ Cバス1200用寸法(mm)595×700ホワイト
注意
※ご使用中の商品のサイズをご確認下さい。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする