ポッシュリビング
ブルーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
BK
注文コード
85197973
品番
11715
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかい毛先で、お部屋の掃除にぴったり。シックな色合いと白の縫い糸のコンビネーションのデザインで、出しっぱなしでもOK。飾ってもオシャレなホウキです。
長さ(mm)
L93(88)
色
BK
材質
サトウモロコシ/ウッド
質量(kg)
0.3
繰り返し・詰め替え
対応