エレコム
OPPO Reno7 A ( OPG04 ) ケース カバー レザー 手帳型 マグネット フラップ ステッチ 耐衝撃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
85209399
品番
PM-O221PLFYBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
便利な7つの機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いのOPPO Reno7 A(OPG04)用ソフトレザーケース(手帳型)です。
対応機種
OPPO Reno9 A/OPPO Reno7 A(OPG04)
色
ブラック
材質
ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
セット内容
ケース本体×1