曜日別特売
46733 ベニヤ220x180x3.6mm アーテック[学校教材・教育玩具] 85210327

46733 ベニヤ220x180x3.6mm アーテック[学校教材・教育玩具] 85210327
46733 ベニヤ220x180x3.6mm アーテック[学校教材・教育玩具] 85210327
46733 ベニヤ220x180x3.6mm アーテック[学校教材・教育玩具] 85210327
46733 ベニヤ220x180x3.6mm アーテック[学校教材・教育玩具] 85210327
46733 ベニヤ220x180x3.6mm アーテック[学校教材・教育玩具] 85210327
46733 ベニヤ220x180x3.6mm アーテック[学校教材・教育玩具] 85210327

ベニヤ220x180x3.6mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード85210327品番46733
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥151
販売価格(税別)
137

工作やDIYに
材質:木。サイズ:220×180×3.6mm。セット内容:本体×1

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質包装形態PP袋寸法(mm)220×180×3.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする