FLL-0070 カントリー調 レンジ台 ガラス扉1枚 ペールゴミ箱収納 キャスター ジェイケイ・プラン 85211289

FLL-0070 カントリー調 レンジ台 ガラス扉1枚 ペールゴミ箱収納 キャスター ジェイケイ・プラン 85211289
FLL-0070 カントリー調 レンジ台 ガラス扉1枚 ペールゴミ箱収納 キャスター ジェイケイ・プラン 85211289
FLL-0070 カントリー調 レンジ台 ガラス扉1枚 ペールゴミ箱収納 キャスター ジェイケイ・プラン 85211289
FLL-0070 カントリー調 レンジ台 ガラス扉1枚 ペールゴミ箱収納 キャスター ジェイケイ・プラン 85211289
FLL-0070 カントリー調 レンジ台 ガラス扉1枚 ペールゴミ箱収納 キャスター ジェイケイ・プラン 85211289
FLL-0070 カントリー調 レンジ台 ガラス扉1枚 ペールゴミ箱収納 キャスター ジェイケイ・プラン 85211289
FLL-0070 カントリー調 レンジ台 ガラス扉1枚 ペールゴミ箱収納 キャスター ジェイケイ・プラン 85211289
FLL-0070 カントリー調 レンジ台 ガラス扉1枚 ペールゴミ箱収納 キャスター ジェイケイ・プラン 85211289
FLL-0070 カントリー調 レンジ台 ガラス扉1枚 ペールゴミ箱収納 キャスター ジェイケイ・プラン 85211289
FLL-0070 カントリー調 レンジ台 ガラス扉1枚 ペールゴミ箱収納 キャスター ジェイケイ・プラン 85211289
FLL-0070 カントリー調 レンジ台 ガラス扉1枚 ペールゴミ箱収納 キャスター ジェイケイ・プラン 85211289
FLL-0070 カントリー調 レンジ台 ガラス扉1枚 ペールゴミ箱収納 キャスター ジェイケイ・プラン 85211289

カントリー調 レンジ台 ガラス扉1枚 ペールゴミ箱収納 キャスター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード85211289品番FLL-0070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

木目調とガラスのカントリーテイストが可愛いリュッカランドのキッチンシリーズ。
斜め開閉の下部には付属のペールが2つ収まる収納部を完備!ゴミの分別もばっちり。
食器棚 キッチン収納 コンパクト レンジラック ダストボックス キッチンラック 収納棚

材質
[天板]合成樹脂化粧合板(PVC)
[前板]合成樹脂化粧パーティクルボード(PVC)
[本体]プリント紙化粧合板
[ガラス]生ガラス
備考
可動棚:1枚
・14Lペール2個付き
・背面化粧有り
・キャスター4個(うちストッパー2個)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×44.5×156組立時間70分(目安)(お客様組立/大人2人)シリーズカントリーレンジホワイト(WH)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする