SI-USB5K USB充電式ミニアイロン SURE(石崎電機製作所) 85211693

※本体

SI-USB5K USB充電式ミニアイロン SURE(石崎電機製作所) 85211693
SI-USB5K USB充電式ミニアイロン SURE(石崎電機製作所) 85211693
SI-USB5K USB充電式ミニアイロン SURE(石崎電機製作所) 85211693
SI-USB5K USB充電式ミニアイロン SURE(石崎電機製作所) 85211693
SI-USB5K USB充電式ミニアイロン SURE(石崎電機製作所) 85211693
SI-USB5K USB充電式ミニアイロン SURE(石崎電機製作所) 85211693
SI-USB5K USB充電式ミニアイロン SURE(石崎電機製作所) 85211693
SI-USB5K USB充電式ミニアイロン SURE(石崎電機製作所) 85211693
SI-USB5K USB充電式ミニアイロン SURE(石崎電機製作所) 85211693
SI-USB5K USB充電式ミニアイロン SURE(石崎電機製作所) 85211693

USB充電式ミニアイロン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード85211693品番SI-USB5K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

USB Type-Cで充電できる手のひらサイズのミニアイロンです。本体はボディとアイロン面が分割でき収納はよりコンパクトに。手軽に持ち運べるから、ご家庭はもちろん、出張や旅行といった出先でも活躍します。
立ち上がり時間わずか2分、3段階温度調節が出来るから、気になった時さっと使えて便利です。高温で約35分、低温なら最大70分の連続使用が可能。
付け替え可能な毛玉取りヘッドが付属。

USBタイプUSB2.0 Type-Cバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)2500バッテリー電圧(V)7.4(3.7V×2)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アイロン:90×159×62、毛玉取器:83×145×88質量(g)アイロン:約310、毛玉取器:約300充電時間(分)約210(5V2A時)温度(℃)(かけ面)低100、中130、高165使用時間(分)アイロン:低70、中40、高35、毛玉取器:約20時間回転数(min-1[r.p.m])毛玉取器:L/5400、M/6000、H/6800付属品USBケーブル、アイロンかけ面カバー、霧吹き、掃除用ブラシ、収納袋コードなしバッテリー容量(Ah)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする