曜日別特売
IGS-504PT 産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート af/at コンパクト PLANET Technology 85214974

IGS-504PT 産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート af/at コンパクト PLANET Technology 85214974
IGS-504PT 産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート af/at コンパクト PLANET Technology 85214974
IGS-504PT 産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート af/at コンパクト PLANET Technology 85214974
IGS-504PT 産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート af/at コンパクト PLANET Technology 85214974
IGS-504PT 産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート af/at コンパクト PLANET Technology 85214974

産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート af/at コンパクト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード85214974品番IGS-504PT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

1000BASE-T 5ポート、IEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。

ポート数1000BASE-T:5ポート規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at質量(g)260出力(W)最大120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×70×104仕様ハードウェアバージョン1電源DC48~54V材質(ケース)IP30 メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式4ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする