曜日別特売
505302 ビックホーン取付ブラケット 前方穴無 JET INOUE(ジェットイノウエ) 85220617

 

505302 ビックホーン取付ブラケット 前方穴無 JET INOUE(ジェットイノウエ) 85220617
505302 ビックホーン取付ブラケット 前方穴無 JET INOUE(ジェットイノウエ) 85220617
505302 ビックホーン取付ブラケット 前方穴無 JET INOUE(ジェットイノウエ) 85220617
505302 ビックホーン取付ブラケット 前方穴無 JET INOUE(ジェットイノウエ) 85220617

ビックホーン取付ブラケット 前方穴無

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合ホーン:505826740L)寸法(mm)740用注文コード85220617品番505302
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

JET製ビッグホーン用の取付ブラケット。ルーフ等に取付用の穴を開けずにビッグホーンを取り付けることが可能になります。

用途外装パーツ適合ホーン:505826740L)材質SUS304板厚(mm)3幅(mm)48.8付属品両面テープ寸法(mm)740用
注意
※付属の両面テープでルーフに固定しますが、走行中にブラケットが外れないように更にシリコンコーキング等でブラケットを固定することをお勧めします。
※メーカービッグホーン専用です。
※ホーン取付ボルト類は付属されていません。
※取付には加工が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする