ACE(エース)
モリギン パワーアングルプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
150
100
150
200
寸法A(mm)
30
30
40
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85220653
品番
LA315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
板厚3ミリのしっかりとしたアングルです。ビス穴とボルト用の長穴があいています。
用途
固定や補強に。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
規格
LA315
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
150
板厚(mm)
3
穴径(Φmm)
ビス:5
長穴(mm)
10×20
注意
※取り付けネジは付属しておりません。