曜日別特売
LA420 モリギン パワーアングルプレート ACE(エース) 85220696

 

LA420 モリギン パワーアングルプレート ACE(エース) 85220696
LA420 モリギン パワーアングルプレート ACE(エース) 85220696
LA420 モリギン パワーアングルプレート ACE(エース) 85220696

モリギン パワーアングルプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法B(mm)200
寸法A(mm)40
内容量1個注文コード85220696品番LA420
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

板厚3ミリのしっかりとしたアングルです。ビス穴とボルト用の長穴があいています。

用途固定や補強に。材質仕上ユニクロメッキ規格LA420寸法A(mm)40寸法B(mm)200板厚(mm)3穴径(Φmm)ビス:5長穴(mm)10×20
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする