ACE(エース)
モリギン 長アングル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法B(mm)
100
50
100
150
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85220775
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
使い勝手がいい大きさのユニクロメッキのアングル金具です。
用途
軽い物の固定や補強に。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
規格
20×20×100
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
100
板厚(mm)
2
穴径(Φmm)
ビス:2.5
注意
※取り付けネジは付属しておりません。