ACE(エース)
モリギン ユニクロ ファングル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法B(mm)
90
60
90
120
150
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85220863
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
長穴があいた、アングル金具です。
用途
固定や補強に。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
規格
90
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
90
板厚(mm)
2.5
長穴(mm)
8×15
注意
※取り付けネジは付属しておりません。