- モリギン ユニクロ ファングル ACE(エース) 85220888

 

- モリギン ユニクロ ファングル ACE(エース) 85220888
- モリギン ユニクロ ファングル ACE(エース) 85220888

モリギン ユニクロ ファングル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法B(mm)150
内容量1個注文コード85220888品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

長穴があいた、アングル金具です。

用途
固定や補強に。
材質仕上ユニクロメッキ規格150寸法A(mm)30寸法B(mm)150板厚(mm)2.5長穴(mm)8×15
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする