ACE(エース)
モリギン ステンレス金折
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
穴数
4個
2個
4個
3個
規格
2×15×30×30
2×15×20×20
2×15×30×30
2×15×40×40
2×15×20×40
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85221676
品番
ST3030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
小型のステンレス金折です。
用途
固定や接合に。
材質
ステンレスSUS304
仕上
バレル研磨
規格
2×15×30×30
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
15
板厚(mm)
2
穴径(Φmm)
ビス:4.3
穴数
4個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。