曜日別特売
B-1020 モリギン ユニクロ セレクトB ACE(エース) 85221983

 

B-1020 モリギン ユニクロ セレクトB ACE(エース) 85221983
B-1020 モリギン ユニクロ セレクトB ACE(エース) 85221983
B-1020 モリギン ユニクロ セレクトB ACE(エース) 85221983
B-1020 モリギン ユニクロ セレクトB ACE(エース) 85221983
B-1020 モリギン ユニクロ セレクトB ACE(エース) 85221983

モリギン ユニクロ セレクトB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D(mm)65
寸法B(mm)70
内容量1個注文コード85221983品番B-1020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

ビス穴とボルト穴が開いたアングルです。

用途単体でもご利用可能ですが、別売りのユニクロセレクトAと組み合わせて強度のある棚受けとしてもご利用ただけます。材質仕上ユニクロメッキ寸法A(mm)200寸法B(mm)70寸法C(mm)32寸法D(mm)65板厚(mm)4.5穴径(Φmm)ビス:5.5長穴(mm)10×20
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
※AタイプとBタイプの組み合わせ適合品番をお間違いないようご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする