ACE(エース)
モリギン ステンバレット隅金
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
板厚(mm)
3
3
5
穴数
4個
4個
6個
穴径(Φmm)
ビス:4
ビス:4
ビス:5
寸法A(mm)
30
30
34.7
45
60
75
90
120
150
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85222218
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ステンレスSUS304の細身の金折です。
用途
固定や補強、接合に。
材質
ステンレスSUS304
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
16
板厚(mm)
3
穴径(Φmm)
ビス:4
穴数
4個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。