曜日別特売
16-2F モリギン 角パイプ金具 FJ#2 ACE(エース) 85222787

 

16-2F モリギン 角パイプ金具 FJ#2 ACE(エース) 85222787
16-2F モリギン 角パイプ金具 FJ#2 ACE(エース) 85222787
16-2F モリギン 角パイプ金具 FJ#2 ACE(エース) 85222787

モリギン 角パイプ金具 FJ#2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
タイプ16角用
内容量1個注文コード85222787品番16-2F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

角パイプ同士をジョイントしたり、角パイプに板を取り付けられる金具です。

用途角パイプのジョイントや、木材の固定などに。アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。材質仕上ユニクロメッキ寸法A(mm)19寸法B(mm)38.2寸法C(mm)16寸法D(mm)19寸法E(mm)22.2寸法F(mm)16.2板厚(mm)3穴径(Φmm)6タイプ16角用
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする