曜日別特売
4×6 軟質ポリエチレンチューブ 中部ビニール工業 85225264

軟質ポリエチレンチューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1巻長さ(m)100注文コード85225264品番4×6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

耐寒性に優れ、軽量な軟質ポリエチレン管。

用途工業用材質LDPE(低密度ポリエチレン)半透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)-10~60特性耐寒性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする