アイリスオーヤマ
直管ランプ ECOHiLUX HE190S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
85235773
品番
LDG32T・N/19/33/19SL/R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力を大幅に削減。従来の蛍光灯はもちろん、数年前の直管LEDランプからエコハイルクスHE190Sに換えることで、電気代を大幅に削減できます。
口金
G13
光色
昼白色
管径×長さL(mm)
26.5×1198.7
質量(g)
235
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
83
光束(Lm)
3300
寿命
40000時間
定格電圧(V)
100-242
給電方式
両側
種別
32形
電球の種類
蛍光灯
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
もっと見る