KS-WS910-W ウォールシェルフ KS-WS 幅910mmタイプ NASTA(ナスタ) 85237785

 

KS-WS910-W ウォールシェルフ KS-WS 幅910mmタイプ NASTA(ナスタ) 85237785
KS-WS910-W ウォールシェルフ KS-WS 幅910mmタイプ NASTA(ナスタ) 85237785
KS-WS910-W ウォールシェルフ KS-WS 幅910mmタイプ NASTA(ナスタ) 85237785
KS-WS910-W ウォールシェルフ KS-WS 幅910mmタイプ NASTA(ナスタ) 85237785

ウォールシェルフ KS-WS 幅910mmタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト&ホワイト
内容量1セット注文コード85237785品番KS-WS910-W
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

どんな部屋にも馴染む、収納の新しいカタチ。
収納がない1ルームでも、服を収納できるのはもちろん、インテリアとしても楽しめるウォールシェルフです。
どんな部屋にも馴染む4色カラーで、市販の収納ラックと相性バツグン。統一感がでて意匠性も◎。

用途ポールにはコートやジャケット、シャツなど普段使っている洋服を掛けたり、棚の上には帽子やカバン、インテリア小物を置いたり、様々な使い方でお部屋に馴染めます。呼び幅(mm)910材質フレーム・バー:スチール、棚板:パーチクルボードホワイト&ホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1040×400×298仕上フレーム・バー:アクリル焼付塗装、棚板:ポリエステル化粧版耐荷重(kg)(棚板・バー各)8質量(kg)5.8付属品組み立用ネジ:トラス小ネジ(ユニクロ)M6×12(白/黒塗装)4本、トラス小ネジ(ユニクロ)M6×20(白/黒塗装)2本
注意
※屋内仕様です。取り付け面に必ず下地(合板12mm以上)を設けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする