ホシザキ
小型冷蔵ショーケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×550×1410
630×450×1080
630×550×1080
700×450×1410
700×550×1410
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85238966
品番
SSB-70D
参考基準価格(税別)
¥312,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
置き場所に困らない省スペース設計。
スライド扉採用で、通路や狭い場所でも出し入れが容易。
排水工事が不要な除霜水強制蒸発式
電源(単相/V)
100
容量(kVA)
0.49(4.9A)
消費電力(W)
冷却時:150/160、霜取時:7/7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×550×1410
質量(kg)
56
庫内温度(℃)
2~12
内容積(L)
冷却:287
定格内容積(L)
265
収納本数(本)
中ビン:159、大ビン:141
注意
※扉の開閉が頻繁なときや、梅雨期・夏期など周囲が多湿なときは、毎日ドレンパン内の水を排水してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません