曜日別特売
XCBB-2 不織布キャップ(棒状) 伊藤忠リーテイルリンク 85240978

 

XCBB-2 不織布キャップ(棒状) 伊藤忠リーテイルリンク 85240978
XCBB-2 不織布キャップ(棒状) 伊藤忠リーテイルリンク 85240978

不織布キャップ(棒状)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1パック(100枚)注文コード85240978品番XCBB-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

薄手の不織布キャップです。使用前は携帯に便利なスティック状になっています。

用途作業中の毛髪落下防止に。ブルー材質ポリプロピレン不織布寸法(cm)展開前:約20×2.5、展開時:直径約25滅菌未滅菌形状棒状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする