曜日別特売
IRLM-009 3層フェイスマスク 伊藤忠リーテイルリンク 85241039

 

IRLM-009 3層フェイスマスク 伊藤忠リーテイルリンク 85241039
IRLM-009 3層フェイスマスク 伊藤忠リーテイルリンク 85241039
IRLM-009 3層フェイスマスク 伊藤忠リーテイルリンク 85241039

3層フェイスマスク

(1件のレビュー)
サイズ小さめ
内容量1箱(50枚)注文コード85241039品番IRLM-009
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

【一般用JIS規格適合】ソフトな耳ゴム仕様のスタンダードマスク。全国マスク工業会マーク付き。使い捨て出来る不織布マスクです。捕集効率の高いフィルターを採用しています。フィルター性能:フィルター性能はBFE99%以上、VFE99%以上、PFE99%以上、花粉99%以上になります。

用途ウイルス飛沫、PM2.5、花粉対策に。形状プリーツ型ホワイト構造3層サイズ小さめ寸法(縦×横)(mm)95×145ひもタイプ耳かけ入数(枚)50材質本体:ポリプロピレン不織布、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタンタイプ平ゴム対象ウイルス、PM2.5、花粉アズワン品番64-9697-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: 事務所・清掃現場
株式会社創美サービス業

女性スタッフより使いやすいと評判です。
インフルエンザも流行ってますので、しっかり着用致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする