曜日別特売
OPS-C20B-U センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 85241653

センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
発光色
種類定電流仕様
タイプ高均一タイプ
内容量1台注文コード85241653品番OPS-C20B-U
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥40,381
販売価格(税別)
36,710

革新のセンシングスポット照明
明るさ従来比5倍! ストロボオーバードライブで従来比10倍!
高輝度・高均一タイプのラインナップでテレセントリックレンズに最適化
新開発「FALUX-it」によりDC12Vでドライブ専用電源や抵抗ボックスが不要に

種類定電流仕様タイプ高均一タイプ発光色消費電力(W)2.8質量(g)40入力電圧定電流制御 700mA max.周波数(kHz)-発光面(mm)Φ7使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向8時間耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)LED寿命(時間)LED劣化時間:40000、輝度30% 低下(100% 調光、25℃環境) ※代表値保護回路なし材質筐体:ADC12 、レンズ:PC(耐UV)ピーク波長(nm)470光源LED照光形状スポット形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする