曜日別特売
HBK-2250SK 浴室乾燥暖房機 日立 85242737

浴室乾燥暖房機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台タイプ屋内壁掛形質量(kg)7.5注文コード85242737品番HBK-2250SK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
タイプ屋内壁掛形消費電力(W)【予備暖房】強2430/2490・弱2300/2320、【入浴暖房】強2300/2320・弱1240/1250、【乾燥】強2450/2520・弱2330/2340、【節電乾燥】強55/73→2450/2520・弱36/37→2330/2340、【風乾燥】強54/71・弱36/37、【涼風】強54/71・弱36/37、【24時間換気】19/18、【換気】強26/31・弱19/18送風風量(m3/h)【予備暖房】強170/180・弱120/120、【入浴暖房】強120/120・弱120/120、【乾燥】強170/180・弱120/120、【節電乾燥】強170/180・弱120/120、【風乾燥】強170/180・弱120/120、【涼風】強170/180・弱120/120換気風量(m3/h)(50/60Hz)【乾燥】強160/160・弱100/95、【節電乾燥】強160/160・弱100/95、【風乾燥】強160/160・弱100/95、【涼風】強160/160・弱100/95、【24時間換気】100/95、【換気】強160/160・弱100/95騒音値(dB)【予備暖房】強46/47・弱37/37、【入浴暖房】強37/37・弱37/37、【乾燥】強47/48・弱38/38、【節電乾燥】強47/48・弱38/38、【風乾燥】強47/48・弱38/38、【涼風】強47/48・弱38/38、【24時間換気】33/32、【換気】強43/43・弱33/32適合床面積~1.5坪(目安/システムバス・従来工法)開口寸法(mm)取付可能:100~250(丸穴)/100×100~250×480(角穴)質量(kg)7.5ヒーターグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)+PTCヒーター1200W1本モーターACコンデンサー誘導型モーター(送風/換気)切タイマー10分~12時間(但し24時間換気は24時間連続)電源(V)単相交流200(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:536×246×306、メインリモコン:50×21×176、サブリモコン:45×14×90方式防水型リモコン(1方向送信)表示メインリモコン:液晶表示使用電池メインリモコン:単4形乾電池×2本 、サブリモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする