曜日別特売

フック付きデジタルデプスゲージ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット校正証明書メーカー実施校正書器差(mm)±0.05注文コード85246483品番E-RD15BL8(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

フック付デプスバーで3つの測定(フック測定・深さ測定・段差測定)が可能
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。

最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05フック径(mm)幅:8校正証明書メーカー実施校正書質量(g)180電源SR44 1個寸法A(mm)238寸法F(mm)Φ8寸法D(mm)Φ2.5寸法E(mm)1寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01測定長(mm)150最大許容誤差(μm)EMPE:±50特性●フック付デプスバーでフック・深さ・段差測定が可能●データ出力機能付
注意

※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする