建築養生用布テープ 337EG

(52件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(30巻)
テープ幅(mm)50
内容量1箱(30巻)注文コード85266449品番337EG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

手切れ性の良いスフ布をベースに粗面に良くなじみ糊残りが少ない。
外壁等表面に凹凸のある箇所の養生に最適!

用途
建築塗装の養生フィルム、養生シートの仮止めに。
建築養生全般に。
中粘着
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.28基材スフ布粘着剤ゴム系粘着力8.43N/25mm、3.37N/10mmタック(ボールNo.)27伸び(%)13主な用途建築養生用保持力(mm)0.5以下巻戻し力(N/10mm)1.96引張強度(N/25mm)138.3引張強度(N/10mm)55.3RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
全国数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87105094
2022-02-04
用途: 塗装作業時

とても気に入ってます、粘着も良いのでもうこれしか使ってないです。

1が参考にしています
対象商品 : 08555303
2021-01-16
用途: 鈑金・塗装
有限会社ヤマト自動車

当社では自動車の鈑金・塗装作業の養生に使用しています。満足して使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 87105094
2020-08-14
用途: 塗装の養生に
建設業・工事業

ノリが強くて糸くずの残りも少ないので満足してます。

対象商品 : 87105094
2020-07-26
用途: 吹付養生
松岡塗装建設業・工事業

切れも良くノリもほとんど残りません。
とても良い商品です。

対象商品 : 05812511
2019-12-15
用途: エアコンクリーニングの養生に使用。
サービスマスターM&J

エアコンクリーニングの養生に使用。ガムテープと違い25mmという使い易い幅なので重宝します。

対象商品 : 08555303
2019-08-27
用途: 自動車外装部品の取り付け時
自動車・二輪車・自転車関連業

新車架装業をしてます。エアロパーツなど取り付ける際、バンパーを一度外します。その際の養生として使用させて頂いてます。隙間に糊なども残りにくく、重たいバンパー等がヘッドライトの結合部と擦れても破ける事は先ず無く、複数回の傷や作業ミスから守られました。柔軟性もあり、会社員時代から7年に渡って使用しております。強めの養生としてはかなりオススメします。

対象商品 : 08555303
2019-05-25
用途: 石材のマスキングとして使ってます
マルカツ工芸

油分も付かなくて、粘着力もあるしとても良いと思います 他のテープではだめですがうちはこればかり使ってます

対象商品 : 05812511
2018-12-24
用途: 塗装作業養生
建設業・工事業

夏場は多少のノリ残りがありますが普通に使えます。テープが縦に切れてしまうようなことは、ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする