伊藤電気製作所
フリープレートBタイプ ポールステー付
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
寸法(縦×横×深さ)(mm)
460×460×67
270×180×52
300×220×57
360×220×57
410×220×57
490×220×57
360×300×67
460×300×67
460×460×67
510×300×67
650×300×67
950×300×67
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85272006
品番
FP-4646BPS
参考基準価格(税別)
¥10,660
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
ベージュ
材質(プレート)
耐候性樹脂
材質
耐候性樹脂(ポールステー)
寸法(縦×横×深さ)(mm)
460×460×67
使用木ねじ(mm)
4.5×45(4本/SUS)
仕様
使用PS:PS-300×2個