曜日別特売
F-25SNT 換気扇フードカバー アミ付 伊藤電気製作所 85272749

 

F-25SNT 換気扇フードカバー アミ付 伊藤電気製作所 85272749
F-25SNT 換気扇フードカバー アミ付 伊藤電気製作所 85272749
F-25SNT 換気扇フードカバー アミ付 伊藤電気製作所 85272749
F-25SNT 換気扇フードカバー アミ付 伊藤電気製作所 85272749

換気扇フードカバー アミ付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)320
内容量1個注文コード85272749品番F-25SNT
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
アイボリー取付換気扇25cm摘要縦:アミ3段/横:ピッチ11mm(アミ部)材質PP樹脂寸法A(mm)320寸法B(mm)320寸法C(mm)357寸法D(mm)355寸法E(mm)159
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: 換気扇屋外フード用
株式会社ティエスティテクノ建設業・工事業

この形状のスチール製(鋼鈑製)があれば購入します。
プラ製なので積雪地域で使うと落雪で多分2年でひびが入るかも。
アミはエアコンの屋外機のファン前のカバーと同等で
スリット付と言った方がよろしいかと。防虫網のような
メッシュではありません。取付はこれからです。

対象商品 : 85272749
2025-09-24
用途: 換気フードの交換
北栄塗装工業建設業・工事業

ビスが付属でついてきました
サイズも丁度良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする