※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
伊藤電気製作所
丸型ベントキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法C(mm)
70
68
71
70
色
アイボリー
アイボリー
ブラック
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85272943
品番
CP-125
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
アイボリー
適合パイプ
125Φ
寸法A(Φmm)
150
寸法B(mm)
123
寸法C(mm)
70
寸法D(mm)
40