曜日別特売
CP-100S 丸型ベントキャップ 外枠(カバー)付 伊藤電気製作所 85272968

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP-100S 丸型ベントキャップ 外枠(カバー)付 伊藤電気製作所 85272968
CP-100S 丸型ベントキャップ 外枠(カバー)付 伊藤電気製作所 85272968
CP-100S 丸型ベントキャップ 外枠(カバー)付 伊藤電気製作所 85272968
CP-100S 丸型ベントキャップ 外枠(カバー)付 伊藤電気製作所 85272968
CP-100S 丸型ベントキャップ 外枠(カバー)付 伊藤電気製作所 85272968

丸型ベントキャップ 外枠(カバー)付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法C(mm)25
内容量1個注文コード85272968品番CP-100S
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
アイボリー適合パイプ100Φ寸法A(mm)144寸法B(mm)65寸法C(mm)25寸法D(mm)40寸法E(Φmm)96.3寸法F(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする