伊藤電気製作所
エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
適合電線管
VE16・VE22兼用
色
アイボリー
注文コード
85273327
品番
ELV-16W
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
適合電線管・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS2指令に対応しています。
色
アイボリー
適合電線管
VE16・VE22兼用
寸法A(mm)
152
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
30.5
寸法D(mm)
50
寸法a(mm)
24.5
寸法b(mm)
25.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※エルボ16の場合のみブッシングを使用します。