曜日別特売
KGA6-38K20 アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA6K ケージーパルテック 85273659

 

KGA6-38K20 アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA6K ケージーパルテック 85273659
KGA6-38K20 アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA6K ケージーパルテック 85273659
KGA6-38K20 アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA6K ケージーパルテック 85273659
KGA6-38K20 アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA6K ケージーパルテック 85273659

アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA6K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本適合パネル厚38mm用注文コード85273659品番KGA6-38K20
参考基準価格(税別)¥3,830販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます

用途
直線ジョイント
材質アルミ長さ(mm)2000仕上B2EDシルバークリアー付適合パネル厚38mm用穴の有無穴無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,350/税込1,485
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。


ケージーパルテック 複数商品購入で配送料がまとまる!詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする