ASA-2S 2100 アルミASタラップ ACE(エース) 85274623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASA-2S 2100 アルミASタラップ ACE(エース) 85274623
ASA-2S 2100 アルミASタラップ ACE(エース) 85274623
ASA-2S 2100 アルミASタラップ ACE(エース) 85274623

アルミASタラップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
長さ(mm)2100
アルマイトシルバー
内容量1台注文コード85274623品番ASA-2S 2100
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。
ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。
最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。
本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケット・キャップはセットされていません。別途ご注文ください。

アルマイトシルバー長さ(mm)2100付属品ジョイント材別売付属品ブラケット2組、小口キャップ2組
注意
※施工する前に取付現場での入念な打合せの上、ブラケット取付部分の下地(壁)等の強度を充分確かめてから施工をお願い致します。
※ブラケット取付面は付属のゴムパッキンを使用し、漏水防止の為コ ーキング等の充填の処置をお願い致します。
※本製品の取り扱いに際して、壁面の強度、アンカー施工による本体の変形、使用対象外の設置による破損については責任を負いかねます。
※本製品にメーカー規定以外の物は取付けしないでください。(アンテナ、煙突他)電気コード等を巻き付けないでください。 漏電、感電の恐れがあります。
※最上部ブラケットの取付け位置は頭部の最上部から1200mm以内で取付けてください。
※最下部ブラケットは、本体最下部から450mm以内に取付けてください。
※タラップブラケット取付ピッチは1200mm以内で設置してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする